EBM(江部松商事)
幟用 スチール竿(伸縮自在)
色
緑
材質
スチール
長さ(mm)
(横棒)810
棒径(Φmm)
21(最大部35)
外寸(mm)
1500~3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697094
-
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください