高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K

高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K - ABSOLUTE(アブソリュート)
(1件のレビュー)

二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。
イエローバルブでは初の車検対応。

主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03473688HB30H4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03473688
2017-01-24
用途: 車のヘッドライト用

北海道で使用、今まで他社の白や青白系の明るいと言われる電球を使っていましたが冬場雪道で見づらいため、ノーマル球に戻していました。この電球の色はノーマルに近く、明るさはノーマルより明るいため非常に見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする