【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm

【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm - ノーブランド

銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。

タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03554197-クローム銅10.0~25.010.0~25.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554206-クローム銅10.0~25.025.1~50.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554215-クローム銅10.0~25.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554224-クローム銅10.0~25.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554233-クローム銅10.0~25.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554242-クローム銅10.0~25.0125.1~150.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554258-クローム銅10.0~25.0150.1~175.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554267-クローム銅10.0~25.0175.1~200.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554276-クローム銅10.0~25.0200.1~225.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554285-クローム銅10.0~25.0225.1~250.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554294-クローム銅10.0~25.0250.1~275.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554303-クローム銅10.0~25.0275.1~300.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554312-クローム銅10.0~25.0300.1~325.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554328-クローム銅10.0~25.0325.1~350.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554337-クローム銅10.0~25.0350.1~375.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554346-クローム銅10.0~25.0375.1~400.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554355-クローム銅10.0~25.0400.1~425.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554364-クローム銅10.0~25.0425.1~450.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554373-クローム銅10.0~25.0450.1~475.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554382-クローム銅10.0~25.0475.1~500.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554398-クローム銅10.0~25.0500.1~525.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554407-クローム銅10.0~25.0525.1~550.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554416-クローム銅10.0~25.0550.1~575.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554425-クローム銅10.0~25.0575.1~600.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554434-クローム銅25.1~50.025.1~50.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554443-クローム銅25.1~50.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554452-クローム銅25.1~50.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554468-クローム銅25.1~50.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554477-クローム銅25.1~50.0125.1~150.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554486-クローム銅25.1~50.0150.1~175.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554495-クローム銅25.1~50.0175.1~200.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554504-クローム銅25.1~50.0200.1~225.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554513-クローム銅25.1~50.0225.1~250.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554522-クローム銅25.1~50.0250.1~275.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554538-クローム銅25.1~50.0275.1~300.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554547-クローム銅25.1~50.0300.1~325.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554556-クローム銅25.1~50.0325.1~350.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554565-クローム銅25.1~50.0350.1~375.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554574-クローム銅25.1~50.0375.1~400.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554583-クローム銅25.1~50.0400.1~425.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554592-クローム銅25.1~50.0425.1~450.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554608-クローム銅25.1~50.0450.1~475.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554617-クローム銅25.1~50.0475.1~500.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554626-クローム銅25.1~50.0500.1~525.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554635-クローム銅25.1~50.0525.1~550.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554644-クローム銅25.1~50.0550.1~575.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554653-クローム銅25.1~50.0575.1~600.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554662-クローム銅50.1~75.050.1~75.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554678-クローム銅50.1~75.075.1~100.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03554687-クローム銅50.1~75.0100.1~125.08.0~9.96面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする