曜日別特売
- 【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm ノーブランド 03554565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
幅(mm)25.1~50.0
長さ(mm)350.1~375.0
350.1~375.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
500.1~525.0
525.1~550.0
550.1~575.0
575.1~600.0
10.0~25.0
内容量1枚注文コード03554565品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。

材質
クローム銅
幅(mm)
25.1~50.0
長さ(mm)
350.1~375.0
厚さ(mm)
8.0~9.9
加工
6面フライス
幅公差(mm)
±0.05
長さ公差(mm)
±0.05
厚さ公差(mm)
±0.05
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする