カムスライダー(ミニブロック20シリーズ)

カムスライダー(ミニブロック20シリーズ) - タカノカムスライダー(ミニブロック20シリーズ) - タカノ

TMB-30-30STは小型ながら精度、剛性に優れたタイプです。ベースは狭く出来又、ブロック形状なので横へ何台もの連結した取り付けも行えます。又、カムアッパー給油機構により耐久性に優れております。尚、このタイプはパンチプレートの取り付け加工されていない物も用意出来ます。

ストローク(mm)20形状角度(°)45シャットハイト(mm)90パンチ取付面積(mm)30×30オープンハイト(mm)110最大圧力(ton)2.5内容量1セット
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03593528TMB-30-30-ST
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする