デンカエレクトロン
ナイロン製柔軟編組チューブ
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質
ナイロンモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
特性
柔軟性
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径D(mm)
自然折径幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03595673
FLN-6
300
7
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
03595698
FLN-12
10
16
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
63日以内出荷
返品不可
03595707
FLN-12
150
16
18
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
93日以内出荷
返品不可
03595716
FLN-19
1
21
22
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
92日以内出荷
返品不可
03595734
FLN-19
75
21
22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
93日以内出荷
返品不可
03595743
FLN-25
1
27
28
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
92日以内出荷
返品不可
03595752
FLN-25
10
27
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
03595768
FLN-25
75
27
28
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
03595777
FLN-30
1
31
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
93日以内出荷
返品不可
03595786
FLN-30
10
31
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
93日以内出荷
返品不可
03595795
FLN-30
75
31
32
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
93日以内出荷
返品不可
03595603
FLN-3
1
3.7
4
オープン
取扱い終了
03595612
FLN-3
10
3.7
4
オープン
取扱い終了
返品不可
03595628
FLN-3
100
3.7
4
オープン
取扱い終了
返品不可
03595637
FLN-3
300
3.7
4
オープン
取扱い終了
返品不可
03595646
FLN-6
1
7
9
オープン
取扱い終了
03595655
FLN-6
10
7
9
オープン
取扱い終了
03595664
FLN-6
100
7
9
オープン
取扱い終了
返品不可
03595682
FLN-12
1
16
18
オープン
取扱い終了
03595725
FLN-19
10
21
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください