ナイロンモジュラープラグ(カバー付)

ナイロンモジュラープラグ(カバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

1000回以上の屈曲でもラッチが折れない耐久性の高いナイロン製モジュラープラグです。

規格カテゴリー5e対応仕様専用プラグカバー付、ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)RJ45仕様、ISDNにも対応、単線専用タイプ2ピース適合工具LMJ-8Sプラグタイプ8P8C適合ケーブル(Φmm)5.5内容量1パック(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595996MJNC-808
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする