カーマット 軽ワーカーズ

カーマット 軽ワーカーズ - ボンフォームカーマット 軽ワーカーズ - ボンフォーム
(3件のレビュー)
ブラック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合車種
材質(裏地)
材質(表地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036061822151-10-BK1枚-合成ゴム、ノンスリップ加工ポリエステル100%(合成ゴム貼り/裏面ノンストップ加工)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
036061986402-11-BK1セット【ミツビシ】ミニキャブバン(MT車除く)、【ニッサン】NV100クリッパー(MT車除く)合成ゴム、スベリ止めスパイク加工ポリプロピレン100%
オープン
取扱い終了
036062076402-13-BK1セット【スズキ】エブリイ バン(MT車除く)、【マツダ】スクラム バン(MT車除く)合成ゴム、スベリ止めスパイク加工ポリプロピレン100%
オープン
取扱い終了
036062166402-14-BK1セット【ダイハツ】ハイゼットカーゴ(クルーズ・クルーズターボ除く/MT車除く)、【トヨタ】ピクシス バン(クルーズ・クルーズターボ除く/MT車除く)、【スバル】サンバーバン(VC・VCターボ除く/MT車除く)合成ゴム、スベリ止めスパイク加工ポリプロピレン100%
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03606182
2018-11-14
用途: 作業車の座席カバー

厚手でしっかりしていて、意外と長持ちするから全車このカバー使っている。

対象商品 : 03606182
2016-07-29
用途: 作業用の軽バンシート
建設業・工事業

素材が思ったより薄く、座りじわができる。

対象商品 : 03606182
2015-09-04
用途: 車を運転時に!純正シートを汚さない為
自動車・二輪車・自転車関連業

運転席に先に1枚購入し使用しましたが価格の割にはしっかりしていてずれ難く、素材的に群れるかなと思いましたが大丈夫でしたので助手席用で追加購入しました。ただ乗車する時に角がめくれ上がるのでヒモ等で角だけでも固定出来出ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする