曜日別特売

高所作業用安全靴 みやじま鳶半長

高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 - ノサックス高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 - ノサックス

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

足幅EEE形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)950(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803065M208(ファスナー付)23.5
18,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803074M208(ファスナー付)24
18,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803083M208(ファスナー付)24.5
18,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
03803092M208(ファスナー付)25
18,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803108M208(ファスナー付)25.5
18,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
03803117M208(ファスナー付)26
18,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803126M208(ファスナー付)26.5
18,200
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
03803135M208(ファスナー付)27
18,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803144M208(ファスナー付)27.5
18,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
03803153M208(ファスナー付)28
18,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03803162M208(ファスナー付)29
18,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803178M208(ファスナー付)30
18,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする