曜日別特売

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック - ノサックス高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック - ノサックス

ビビッドな黄色の反射布で、視認性がアップします。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1125(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803187Mマジック23.5
18,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803196Mマジック24
18,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803205Mマジック24.5
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
03803214Mマジック25
18,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
03803223Mマジック25.5
18,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
03803232Mマジック26
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803248Mマジック26.5
18,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
03803257Mマジック27
18,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
03803266Mマジック27.5
18,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803275Mマジック28
18,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803284Mマジック29
15,000
取扱い終了
03803293Mマジック30
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする