曜日別特売

建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ

建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ - ノサックス建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ - ノサックス

飛び散る花火にも、ダンゼン強い!耐滑・耐摩耗性に優れる頑丈なVPゴム底。高強力・耐熱アラミド繊維縫糸使用。

足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1280(25.5cm)機能耐滑性、耐摩耗性、耐油性、耐熱性JIS規格JIS T8101 革製S種材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803905WD-70023.5
15,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
03803914WD-70024
15,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
03803923WD-70024.5
15,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
03803932WD-70025
15,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
03803948WD-70025.5
15,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
03803957WD-70026
15,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
03803966WD-70026.5
15,700
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
03803975WD-70027
15,700
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
03803984WD-70027.5
15,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
03803993WD-70028
15,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする