曜日別特売

建設・解体・溶接作業用安全靴 ソフトマジック8

建設・解体・溶接作業用安全靴 ソフトマジック8 - ノサックス建設・解体・溶接作業用安全靴 ソフトマジック8 - ノサックス

2カ所の大きなマジックで、抜群のフィット感!履き心地のよいソフトなシュリンク革を使用。VP製法の靴底で、熱に強くはがれにくい!

足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1150(25.5cm)機能耐油・耐滑・耐摩耗JIS規格JIS T8101 革製S種材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03804002SM-823.5
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804018SM-824
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804027SM-824.5
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804036SM-825
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804045SM-825.5
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804054SM-826
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
03804063SM-826.5
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804072SM-827
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
03804088SM-827.5
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804097SM-828
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03804106SM-829
17,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804115SM-830
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする