曜日別特売

溶接・炉前作業用安全靴

溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 - ノサックス
(1件のレビュー)

熱に強い耐熱床革仕様!凹凸で接地面を最小化したソール。特に断熱性に優れています。フェルトとコルクの効果的な配置で、断熱性をUP!

足幅EEE形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム機能断熱、耐油JIS規格JIS T 8101材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全62種類を絞り込む
サイズ(cm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03804124HR20723.51510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
03804133HR207241510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804142HR20724.51510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
03804158HR207251510(25.5cm)
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804167HR20725.51510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804176HR207261510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
03804185HR20726.51510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
03804194HR207271510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804203HR20727.51510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804212HR207281510(25.5cm)
17,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804228HR207K(カバー付)23.51570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804237HR207K(カバー付)241570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804246HR207K(カバー付)24.51570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804255HR207K(カバー付)251570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804264HR207K(カバー付)25.51570(25.5cm)
18,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804273HR207K(カバー付)261570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804282HR207K(カバー付)26.51570(25.5cm)
18,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804298HR207K(カバー付)271570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804307HR207K(カバー付)27.51570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804316HR207K(カバー付)281570(25.5cm)
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804325HR208マジック23.51550(25.5cm)
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03804334HR208マジック241550(25.5cm)
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03804343HR208マジック24.51550(25.5cm)
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03804352HR208マジック251550(25.5cm)
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03804368HR208マジック25.51550(25.5cm)
18,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03804377HR208マジック261550(25.5cm)
18,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
03804386HR208マジック26.51550(25.5cm)
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03804395HR208マジック271550(25.5cm)
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03804404HR208マジック27.51550(25.5cm)
18,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03804413HR208マジック281550(25.5cm)
18,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03804422HR208マジック291550(25.5cm)
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03804438HR208マジック301550(25.5cm)
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
03804447HR20823.51450(25.5cm)
17,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804456HR208241450(25.5cm)
17,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804465HR20824.51450(25.5cm)
17,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804474HR208251450(25.5cm)
17,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804483HR20825.51450(25.5cm)
17,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804492HR208261450(25.5cm)
17,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03804508HR20826.51450(25.5cm)
17,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804517HR208271450(25.5cm)
17,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804526HR20827.51450(25.5cm)
17,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804535HR208281450(25.5cm)
17,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03804544HR206K(カバー付)23.51370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804553HR206K(カバー付)241370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804562HR206K(カバー付)24.51370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804578HR206K(カバー付)251370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804587HR206K(カバー付)25.51370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804596HR206K(カバー付)261370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804605HR206K(カバー付)26.51370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03804614HR206K(カバー付)271370(25.5cm)
15,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03804508
2021-11-21
用途: 溶接作業時
製造業

前から気になっていた商品でした。
見た目、使用感ともに安全靴
あとは溶接作業でも長持ちしてくれたら
また買いたいとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする