KFシリーズ長編上靴

KFシリーズ長編上靴 - ノサックスKFシリーズ長編上靴 - ノサックス
形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ウレタン2層底標準質量(g/片足)1030(25.5cm)機能クッション性、衝撃吸収JIS規格JIS T8101 革製SE材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03806687KF107723.5EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806696KF107724EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806705KF107724.5EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806714KF107725EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806723KF107725.5EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806732KF107726EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806748KF107726.5EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806757KF107727EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806766KF107727.5EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03806775KF107728EEE
20,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする