(7件のレビュー)

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。

トラスコ品番470-5246材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP質量(g)約585使用温度範囲(℃)5~40電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225タンク容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※ディスペンサー本体のみです。トレー、薬液ボトル、電池は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0365932841996
11,940
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659328
2024-01-15
用途: 食品加工会社に設置
製造業

これまでは清掃用品の販売やレンタルをする会社からリースで設置していました。
全く同じ商品を見つけたので購入いたしました。これまで通りと変わらず、満足しています。
一般的な手指消毒のオートディスペンサーと比較すると噴射量は多いと思いますが、工場などで使用するには大変良い商品だと思います。

対象商品 : 03659328
2019-03-22
用途: 業務着手前に使用
サービス業

わりと多量噴霧されます。調整はできません。周囲への飛び散りがあり拭き取り掃除が必要です。中にセットする液体の減少が早いので頻繁に補充が必要になります。これらがなければ、省スペースで良い買い物と思える商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 03659328
2018-12-05
用途: 真空容器を洗浄する際のアルコールディスペンサーとして
教育・研究機関

真空作業を一人で行う場合にアルコールをキムワイプにつける作業を非接触で行いたいと考えていたので購入しました.真空容器を拭くのに十分な量のアルコールが出るので重宝しております.

2022-06-07
用途: お客様の手の消毒
有限会社竜野養鶏センター農・林・水産業

噴射量が多くて手がベトベトになりお客様から苦情が出て
撤去しました
噴射量が調整出来れば良かったですが残念です

対象商品 : 03659328
2017-10-20
用途: 食品工場内作業にて
個人のお客様

ポンプに手を触れずに噴霧してくれるので購入いたしました。
本体自体の使い勝手はとてもよく満足しています。
トレイはA型とC型があり、説明もどこにも書かれていなかったため、違いが判らずA型を購入しましたが、本体の説明書には、「GUD-500-PHJはC型を購入してください」と書かれていました。
トレイの購入を検討されている方はCを購入してください。

4が参考にしています
対象商品 : 03659328
2016-04-13
用途: 仕事場での、手指の消毒に。
医療・福祉・介護関連業

ポンプタイプは汚れた手でポンプに触ると感染の原因になるので、自動で、かつ、両手で受けられるこのタイプがおすすめです。
しかも、トレイ、バッテリーのオプションもあります。構造からすれば、アダプター接続もこちらで。
https://www.monotaro.com/g/01142503
トレイは場所によってはあったほうがいいですね。

対象商品 : 03659328
2016-02-02
用途: 食品従事のため

手を伸ばすだけで自動的に掌にたっぷり噴霧してくれるので、容器に触ることなくとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする