曜日別特売

ブレイクタイム ティープレス

ブレイクタイム ティープレス - パール金属ブレイクタイム ティープレス - パール金属
(1件のレビュー)

フレンチプレス式で手軽に本来の旨味と香りを楽しめます。ペーパーフィルター不要。

容量(mL)350材質金属部=ステンレス鋼、ふた内側=ポリプロピレン、取っ手・つまみ=ABS樹脂(表面ラバー塗装)、本体=耐熱ガラス製器具質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×170耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、ABS樹脂=70、耐熱ガラス=120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661175HB-551
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661175
2016-03-02
用途: ティータイム

使いやすいです。コーヒープレスと比べ 中のガラス部分が やや外れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする