曜日別特売

ララキュート 電動式ハンドミキサー

ララキュート 電動式ハンドミキサー - パール金属ララキュート 電動式ハンドミキサー - パール金属ララキュート 電動式ハンドミキサー - パール金属ララキュート 電動式ハンドミキサー - パール金属
(5件のレビュー)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。

仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整消費電力(W)120スピード調節5段階材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼電源(V)AC100電源100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
消費電力(W)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659872D-1125サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整120836ピンクケース(PP製)
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03659888D-1126サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整120736モカ-
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659888
2021-11-18
用途: ケーキ作りなどに使用してます。
その他業種

たいへん使いやすく便利に使用させていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 03659888
2021-01-15
用途: 料理に

値段も安く他の方のレビューを拝見しての購入です。他のミキサーに比べ回転数が大きく短時間で作業が出来ます。良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 03659872
2020-05-16
用途: ケーキ作り
その他業種

使用時間7分で、本体は部分的に熱くなります。
23㎝のシホンケーキを作るには充分な性能です。
価格を考えると、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 03659872
2017-11-16
用途: 調理、お菓子作りに使用
社会福祉法人愛生会 特別養護老人ホーム あじさいの里医療・福祉・介護関連業

パワーは十分なのでメレンゲ作りにも攪拌にも問題なく使えています。
ただ操作がダイヤル形状なので親指で操作する際すべりやすいこととコードを本体に巻き付ける際気を付けないとケースに収納できなくなるのでそれが難点ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 03659888
2020-05-15
用途: ケーキつくりのホイップ作りに使用します。
その他業種

定格時間が表示されていなかったような気がします。定格時間はもう少し長い方が良かったかなと感じました。しかしながら手で作るホイップとは格段の差がありそれはもう貴重なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする