タイガー マイコン電動ポット

タイガー マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶
(2件のレビュー)

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。
たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。

材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88840997PDNA5005アーバンベージュ(CU)保温設定(98℃/90℃/70℃)、節約タイマー(6・9時間)、自動ロック電動給湯、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示、ワイドパネル水量計、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、クエン酸洗浄機能
19,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 社内用の給湯として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

従業員の給湯用として使用しています。
保温力も有りかなり重宝する品物です。

2025-01-06
用途: 社内用の給湯用として使用
鉱業

社員用の給湯用として使用、昼食時等のカップ麺、コーヒー等の給湯で使用。
わざわざコンロ等で湯沸かししてお湯を沸かすより便利で、重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする