長袖シャツ 25593

長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ長袖シャツ 25593 - クロダルマ
(2件のレビュー)

シャツには、衿に汗を素早く吸収し放出する高性能素材「コンフォートセンサー」を採用。
シャツには首廻りの汗のべとつきと冷えを防止する「吸汗メッシュ」を衿裏に採用し、SSから6Lまでの9サイズを豊富に揃えています。

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)材質(ボタン)金属内容量1着
全45種類を絞り込む
サイズ
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0381342525593シルバーSS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381343425593シルバーS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381344325593シルバーM
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381345225593シルバーL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381346825593シルバーLL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381347725593シルバー3L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381348625593シルバー4L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381349525593シルバー5L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381350425593シルバー6L
10,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0381351325593キャメルSS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381352225593キャメルS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381353825593キャメルM
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381354725593キャメルL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381355625593キャメルLL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381356525593キャメル3L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381357425593キャメル4L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381358325593キャメル5L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381359225593キャメル6L
10,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0381360825593ネイビーSS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381361725593ネイビーS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381362625593ネイビーM
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381363525593ネイビーL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381364425593ネイビーLL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381365325593ネイビー3L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381366225593ネイビー4L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381367825593ネイビー5L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381368725593ネイビー6L
10,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0381369625593パウダーグリーンSS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381370525593パウダーグリーンS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381371425593パウダーグリーンM
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381372325593パウダーグリーンL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381373225593パウダーグリーンLL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381374825593パウダーグリーン3L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381375725593パウダーグリーン4L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381376625593パウダーグリーン5L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381377525593パウダーグリーン6L
10,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0381378425593スミクロSS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381379325593スミクロS
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381380225593スミクロM
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381381825593スミクロL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381382725593スミクロLL
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381383625593スミクロ3L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381384525593スミクロ4L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381385425593スミクロ5L
7,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0381386325593スミクロ6L
10,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03813443
2020-02-08
用途: 建設株式会社の技術者ですが建築現場でのユニホームに使う
建設業・工事業

っカラー色はシルバー(薄いグレーですが)ですが本当は薄い色のグーリーン系が欲しかったのですが、サンプルは濃いグリーン色だったのでシルバーを発注しました。違う色合いもあると思いますが。

対象商品 : 03813495
2019-07-31
用途: 作業着で
小山商事建設業・工事業

今年の暑さには最適の作業着です。
薄さもバッチリです。
ただ上着とズボン一緒に頼んだのにバラバラで来るのはどうでしょう?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする