長袖シャツ 25371

長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ長袖シャツ 25371 - クロダルマ
(2件のレビュー)

静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。

種別長袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030内容量1着
全63種類を絞り込む
サイズ
63種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0384760325371アースグリーンS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384761225371アースグリーンM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384762825371アースグリーンL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384763725371アースグリーンLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384764625371アースグリーン3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384765525371アースグリーン4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384766425371アースグリーン5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384767325371ネイビーS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384768225371ネイビーM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384769825371ネイビーL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384770725371ネイビーLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384771625371ネイビー3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384772525371ネイビー4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384773425371ネイビー5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384774325371ブルーS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384775225371ブルーM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384776825371ブルーL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384777725371ブルーLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384778625371ブルー3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384779525371ブルー4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384780425371ブルー5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384781325371ライトグリーンS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384782225371ライトグリーンM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384783825371ライトグリーンL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384784725371ライトグリーンLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384785625371ライトグリーン3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384786525371ライトグリーン4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384787425371ライトグリーン5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384788325371アイボリーS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384789225371アイボリーM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384790825371アイボリーL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384791725371アイボリーLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384792625371アイボリー3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384793525371アイボリー4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384794425371アイボリー5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384795325371グリーンS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384796225371グリーンM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384797825371グリーンL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384798725371グリーンLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384799625371グリーン3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384800525371グリーン4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384801425371グリーン5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384802325371ベージュS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384803225371ベージュM
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384804825371ベージュL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384805725371ベージュLL
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384806625371ベージュ3L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384807525371ベージュ4L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384808425371ベージュ5L
8,250
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384809325371グレーS
8,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03847822
2017-01-20
用途: 事務や運転
医療・福祉・介護関連業

服はゆったりとしているので楽に動けて良いと思います。ただ説明書きにファスナーの材質は樹脂となっていますが、実際には金属なので樹脂にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、ファスナーは樹脂とのことですので金属ではございません。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 03848057
2016-11-08
用途: 日常業務に一年中着用
その他業種

立体裁断で動きやすいが、右胸ポケット内の携帯電話保護袋が糸がほずれやすい。ベージュの色が最初濃すぎる。二か月使用後、洗濯を重ね、丁度いい感じとなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする