クロダルマ
【廃番】レディース半袖ハーフジップシャツ 26445
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を素早く吸い取り、素早く乾きます。
UVカット機能も備えた夏に最適な半袖シャツ&レディースハーフジップシャツです。
種別
半袖ジップシャツ
混率(%)
表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ)
目付(g/m
2
)
170
材質(ファスナー)
樹脂
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03901792
26445
ホワイト
7
¥5,800
取扱い終了
03901808
26445
ホワイト
9
¥5,800
取扱い終了
03901817
26445
ホワイト
11
¥5,800
取扱い終了
03901826
26445
ホワイト
13
¥5,800
取扱い終了
03901835
26445
ホワイト
15
¥5,800
取扱い終了
03901844
26445
ホワイト
17
¥5,800
取扱い終了
03901853
26445
オレンジ
7
¥5,800
取扱い終了
03901862
26445
オレンジ
9
¥5,800
取扱い終了
03901878
26445
オレンジ
11
¥5,800
取扱い終了
03901887
26445
オレンジ
13
¥5,800
取扱い終了
03901896
26445
オレンジ
15
¥5,800
取扱い終了
03901905
26445
オレンジ
17
¥5,800
取扱い終了
03901914
26445
ピンク
7
¥5,800
取扱い終了
03901923
26445
ピンク
9
¥5,800
取扱い終了
03901932
26445
ピンク
11
¥5,800
取扱い終了
03901948
26445
ピンク
13
¥5,800
取扱い終了
03901957
26445
ピンク
15
¥5,800
取扱い終了
03901966
26445
ピンク
17
¥5,800
取扱い終了
03901975
26445
ブラック
7
¥5,800
取扱い終了
03901984
26445
ブラック
9
¥5,800
取扱い終了
03901993
26445
ブラック
11
¥5,800
取扱い終了
03902002
26445
ブラック
13
¥5,800
取扱い終了
03902018
26445
ブラック
15
¥5,800
取扱い終了
03902027
26445
ブラック
17
¥5,800
取扱い終了
03902036
26445
ネイビー
7
¥5,800
取扱い終了
03902045
26445
ネイビー
9
¥5,800
取扱い終了
03902054
26445
ネイビー
11
¥5,800
取扱い終了
03902063
26445
ネイビー
13
¥5,800
取扱い終了
03902072
26445
ネイビー
15
¥5,800
取扱い終了
03902088
26445
ネイビー
17
¥5,800
取扱い終了
03902097
26445
サックス
7
¥5,800
取扱い終了
03902106
26445
サックス
9
¥5,800
取扱い終了
03902115
26445
サックス
11
¥5,800
取扱い終了
03902124
26445
サックス
13
¥5,800
取扱い終了
03902133
26445
サックス
15
¥5,800
取扱い終了
03902142
26445
サックス
17
¥5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください