イノアック
メラミンフォーム バソテクトG
産業資材用途に幅広く使用されています。グレー色で汚れが目立ちにくいです。
微細なセル構造を持つため、毛細管現象で吸水性に優れています。
用途
研磨性:コンシューマーグッズ、業務用ポリッシャー、OA機器ローラー
断熱:炊飯器、電気ポット、電子レンジ、乾燥機付き洗濯機、カップ式飲料自販機
軽量・難燃:新幹線車両(天井、壁面用吸音断熱材)
吸音:プリンター、ATM等の吸音材、自動車エンジンルーム内吸音部品
厚さ(mm)
20
色
グレー
伸び(%)
18
密度(kg/m
3
)
10.3
引張強度(kPa)
148
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
03941832
20×100×100
100
100
取扱い終了
返品不可
オープン
03941848
20×100×200
100
200
取扱い終了
返品不可
オープン
03941857
20×100×300
100
300
取扱い終了
返品不可
オープン
03941866
20×100×500
100
500
取扱い終了
返品不可
オープン
03941875
20×100×1000
100
1000
取扱い終了
オープン
03941884
20×200×200
200
200
取扱い終了
返品不可
オープン
03941893
20×200×300
200
300
取扱い終了
返品不可
オープン
03941902
20×200×500
200
500
取扱い終了
返品不可
オープン
03941918
20×200×1000
200
1000
取扱い終了
返品不可
オープン
03941927
20×300×300
300
300
取扱い終了
返品不可
オープン
03941936
20×300×500
300
500
取扱い終了
返品不可
オープン
03941945
20×300×1000
300
1000
取扱い終了
返品不可
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長