低密度ポリエチレンフォーム L-1400灰(テープ付)

低密度ポリエチレンフォーム L-1400灰(テープ付) - サンペルカ

ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など。
土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、断熱材。
RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039420765×100×1005100100
オープン
取扱い終了
返品不可
039420855×100×2005100200
オープン
取扱い終了
返品不可
039420945×100×3005100300
オープン
取扱い終了
返品不可
039421035×100×5005100500
オープン
取扱い終了
返品不可
039421125×100×100051001000
オープン
取扱い終了
返品不可
039421285×200×2005200200
オープン
取扱い終了
返品不可
039421375×200×3005200300
オープン
取扱い終了
返品不可
039421465×200×5005200500
オープン
取扱い終了
返品不可
039421555×200×100052001000
オープン
取扱い終了
返品不可
039421645×300×3005300300
オープン
取扱い終了
返品不可
039421735×300×5005300500
オープン
取扱い終了
返品不可
039421825×300×100053001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394219810×100×10010100100
オープン
取扱い終了
返品不可
0394220710×100×20010100200
オープン
取扱い終了
返品不可
0394221610×100×30010100300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394222510×100×50010100500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394223410×100×1000101001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394224310×200×20010200200
オープン
取扱い終了
返品不可
0394225210×200×30010200300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394226810×200×50010200500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394227710×200×1000102001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394228610×300×30010300300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394229510×300×50010300500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394230410×300×1000103001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394231315×100×10015100100
オープン
取扱い終了
返品不可
0394232215×100×20015100200
オープン
取扱い終了
返品不可
0394233815×100×30015100300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394234715×100×50015100500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394235615×100×1000151001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394236515×200×20015200200
オープン
取扱い終了
返品不可
0394237415×200×30015200300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394238315×200×50015200500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394239215×200×1000152001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394240815×300×30015300300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394241715×300×50015300500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394242615×300×1000153001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394243520×100×10020100100
オープン
取扱い終了
返品不可
0394244420×100×20020100200
オープン
取扱い終了
返品不可
0394245320×100×30020100300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394246220×100×50020100500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394247820×100×1000201001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394248720×200×20020200200
オープン
取扱い終了
返品不可
0394249620×200×30020200300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394250520×200×50020200500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394251420×200×1000202001000
オープン
取扱い終了
返品不可
0394252320×300×30020300300
オープン
取扱い終了
返品不可
0394253220×300×50020300500
オープン
取扱い終了
返品不可
0394254820×300×1000203001000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする