曜日別特売

ハイトベース(スタンダード仕様)

ハイトベース(スタンダード仕様) - ナベヤハイトベース(スタンダード仕様) - ナベヤ

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。

材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04984604HB400S400150250755032037.51451102250.02/3000.04
354,000
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984613HB500S50015030010050400501751502750.02/3000.04
413,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984622HB630S6301504001155050062.52152003400.02/3000.04
535,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984638HB800S8001505001505064087.52652704250.02/3000.04
750,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする