HIDハーネスH9/H11タイプ3

HIDハーネスH9/H11タイプ3 - DAYTONA(デイトナ)

防水性耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して明るさ2倍。
BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。
BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。
不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る ※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。
高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。
再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。
バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

タイプH9/H11主な適合車種ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397124864163
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする