曜日別特売

NANO2スピードメーター

NANO2スピードメーター - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!
防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!
デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時
計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー
ター12切り替え表示可能。
消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)
表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)
オドメーター:0~999,999km(mile)
トリップメーター:0~99,999.9km(mile)
デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)
表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)
最高速記憶機能
時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)
共通仕様
寸法:60×40mm、厚み17.5mm
動作電圧:DC9~16V
防水性能:IPX6相当
液晶:白色LEDバックライト

厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
≪NANOⅡメーター 取付条件≫
共通不適合条件(GEAR, SPD, RPM)
1. 弱っているバッテリーを使用している場合。※アイドリング時の電圧が安定して直流9V以上ないと正しく起動しません。
2. 6Vバッテリー車。 ※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
3. バッテリーレス車。
4. 交流12V車。 ※APE100/50(バッテリーレス車)、XR100M/50M、モンキーR/RT/BAJAなど。
5. ポイント点火車。
6. 点火信号,車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
7. オートバイ以外の車両。
8. オートバイ専用品ですが、汎用品のため車体の仕様によって取り付けできない場合もあります。
スピードメーター不適合条件
1. 純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されている場合。
2. 車種固有の専用回路が採用されているなど、純正電気式スピードメーターの車速センサーから0V-5V交互パルス信号をピックアップできない場合。
3. 純正メーターを取り外すことによって、車速センサーへの電源供給が絶たれてしまう場合。
4. 純正で機械式スピードメーターを装着しているが機械式スピードメーターケーブルの取付口がない車両。※デンスピ変換アダプターが使用できません。(※デンスピ変換アダプターは別売です。)
※2. 3. 4の場合、商品付属の磁気検出式スピードセンサーとマグネットボルト(M6)を使用して車速を検出できるようにできますが取り付けに加工が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397331478596
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03973314
2022-02-24
用途: バイクカスタム
松田モータースサービス業

専門店しか置いてない商品で、商品説明など結果的に必要な情報を得てから購入するので有れば結局ネット購入が早く、わざわざ足を運ばなくても購入でき理想な購入だったと思います。

対象商品 : 03973314
2021-02-26
用途: バイクメンテ
サービス業

シンプルでスマートなのでいい感じに装着できます。ただ、付属品はオプションにしてもう少し安くしてもいいのかなと思います。また、付属しているマグネットはネジ部が短く取り付けにタップを切らないとならないかも。

対象商品 : 03973314
2019-04-22
用途: 車両への取付
自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上にコンパクトで設置場所に困らない。
必要配線も全て整っている。

対象商品 : 03973314
2018-05-16
用途: オートバイのスピードメーター
金子自動車・二輪車・自転車関連業

使用して 3年くらい経つがエキショウが おかしくなり新しいものと交換して取り付けた。エキショウは、どのくらいもつか知りたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする