曜日別特売

UTネット2/M(400X500)

UTネット2/M(400X500) - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ポーチ付きネット&フック
【携帯性GOOD!】
収納ポーチ付きで、なにかとかさばるネットをスッキリ収納。
グラブバーなどへもくくれます。
【無駄を解消!】
サブコード2本付きで、ネットのマス目をムダにしにくく、見た目もスッキリ!
ストレッチコード&フック
【自由度抜群!長さ調整式フック採用】
荷物の量に合わせてコードの長さが調節可能。
シンプルな調節機構で荷物の押さえ加減調整も簡単に行えます。
UT-NETⅡ
生地タイプネットの先駆けであるデイトナUT-NETが復活!
防水性があるストレッチ生地にするなど、各部を見直しました。
レジネット
簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです。
ゴムの品質レベルはポーチ付ネット同等。

サイズ400×500mm容量(L)5~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397868673223
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03978686
2021-04-20
用途: ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットタイプとは異なり自由度は低いもののホールド力は高い。布地タイプなので伸びの限界が低く物によっては入らないこともありそうなのが残念。

対象商品 : 03978686
2019-12-17
用途: こんなに良いモノがあるとは
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの回し者ではありません(*^^*ゞ
「あぁ、今時はこんな良いモノがあるんだなぁ」としみじみ思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする