曜日別特売

緊急停止表示灯

緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)緊急停止表示灯 - DAYTONA(デイトナ)

高速道路での緊急停車時に、三角表示板の代替として使用できる道路交通法施行規則適合に準拠した緊急非常停止灯。
高輝度LEDによる点滅発光で、昼夜を問わず後続車へ確実に存在を知らせます。
3D角度調整機構を採用し、ナンバープレートやシートバッグなど取付位置を選ばず、常に後方へ向けた警告が可能。
マグネット固定・挟み込み固定の両方に対応し、二輪・四輪を問わず使用できます。
シート下に収まるコンパクトサイズで携行しやすく、乾電池式のため配線不要。
ツーリング時の非常用装備として携帯しておきたいアイテムです。

用途
三角表示板の代替として使用できる緊急非常停止灯:高速道路での緊急停車時に使用でき、二輪車・四輪車どちらでも備えとして携行可能
強力な点滅発光を採用:昼間約300m、夜間約800mの視認距離により、後続車から確認されやすい設計
3D角度調整機構を搭載:ナンバーやシートバッグなど、取り付け位置に関わらず後方へ向けた発光に対応
2通りの固定方法に対応:マグネット固定と挟み込み固定により、工具不要で設置
コンパクトな乾電池式設計:本体サイズは横114×縦32×高さ56(mm)で、シート下に収まり配線不要のため非常時にも取り出しやすい
仕様
視認距離(m):昼間 約300、夜間 約800
※使用環境・電池残量により変動
適合
電池:アルカリ、マンガン、ニッケル水素
発光色
紫色/白色
連続使用時間(時間)
最大 約9.5、※新品アルカリ乾電池使用時
角度調整範囲
3D角度調整機構
使用乾電池
単4アルカリ乾電池×2本(動作確認用電池付属)
固定方法
マグネット固定、挟み込み固定(ナンバープレート部/バッグベルト部)
LED
3WパワーLED × 3灯、1WパワーLED × 1灯
適合ベルト
25mm(デイトナ製シートバッグ パルステープ対応)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
114×32×56
内容量
1個
注意
※ 新品の乾電池を使用した状態での使用が前提となる製品です。古い電池や使用期限を過ぎた電池では、正常に動作しない場合があります。
※ 本製品は高速道路などでの緊急停車時の使用を想定しています。通常走行中の使用は想定されていません。
※ LED光源を直視すると、まぶしさや視力低下のおそれがあります。
※ マグネットや取付金具で車体や金属部へ固定する際、ボディ表面に傷が付くおそれがあります。
※ 防滴・防水構造を考慮していますが、水没するなど大量の水がかかる状況での使用は想定されていません。
※ 本製品を取り付けた状態での走行は想定されていません。車両停止時の使用を前提としています。
※ 電池カバーなどの保護部品が正しく装着されていない場合、正常に使用できないことがあります。
※ 強い衝撃が加わると、破損や故障の原因となる場合があります。
※ 使用前および定期的に、点灯状態や電池残量を確認しておくことで、液漏れや発火のリスク低減につながります。
※ 本製品は本来の用途以外(照明や装飾用途など)での使用は想定されていません。
※ 内部構造の分解、改造、改装が行われた場合、事故や故障が発生しても保証および責任の対象外となります。
※ 磁石を使用しているため、電子医療機器、磁気カード、時計などに近づけると磁気障害が発生するおそれがあります。
※ 製品仕様および外観は、予告なく変更される場合があります。
※ 非常時に使用できる状態を保つため、点滅動作や電池の液漏れ有無を定期的に確認しておくことが想定されています。
※ 使用後、または約2年を目安とした乾電池交換が想定されています。
※ 乾電池交換時に新品の電池を使用することで、本来の性能を維持しやすくなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7349514749347
¥4,000
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする