曜日別特売

アルミ削り出し電源ソケット USB

アルミ削り出し電源ソケット USB - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

アルミ削り出しボディで汎用性の高い電源供給ソケットです。
キャップ装着時は防水仕様(IPX5相当)。
電源取出しは、アクセサリー電源(+)とアース(-)接続のみ。
取り付けは、両面テープ、結束バンド、ボルト固定、ハンドルマウント固定と幅広い取り付けが可能です。
USBタイプは5V1A×2口(2.1Aの場合は1口)が接続可能。
スマートフォンなどへの充電が可能です。シガータイプは12V5A出力でガラス管ヒューズ付。

定格電圧(V)12専用内容量1個
注意
※ご使用のプラグ、使用機器によりご使用いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398064677628
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03980646
2019-06-30
用途: バイクでの充電に。
株式会社セカンドウェイ卸売・小売業

しっかりとした作りで気に入っています。
ヒューズが内蔵のようで、変えられないので
新たにプラスにヒューズを噛ませて使ってます。

対象商品 : 03980646
2016-01-17
用途: バイクのUSB電源

質感は高いが意外に大きい。大きいので設置場所が限られる。
蓋を開閉時本体が回ってしまう。
価格の割には質感が高い。

対象商品 : 03980646
2015-10-24
用途: 自車バイクに装着
TEAM Brash Boy自動車・二輪車・自転車関連業

素人にも取付出来ました。

対象商品 : 03980646
2014-11-26
用途: バイク用USB電源

とても良い製品だと思います。
オンオフのボタンがあるので、バッテリー直できれいな電源を取ることが出来ます。
オンオフのLEDが前面にあればもっと快適だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする