カワサキ ウインカーコネクターセット 2キョククロ

カワサキ ウインカーコネクターセット 2キョククロ - DAYTONA(デイトナ)カワサキ ウインカーコネクターセット 2キョククロ - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

タイプ2極適合車種W650/400、Ninja 250Rなど内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
端子
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657177696199--ブラックW650/400、Ninja 250R
600
499
549(税込)
当日出荷
0398508370143(オス・メス)各1個(オス・メス)各2個--
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0398508370143665717769619970143 カワサキ ウインカーコネクターセット 2キョククロ DAYTONA(デイトナ) 66571776カワサキ ウインカーコネクターセット 2キョククロDAYTONA(デイトナ)1セット
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571776
2023-01-01
用途: バイクの修理

中古バイクKSR110を買ったら社外品が取付けて有、配線も弄っていて純正品の取付に大変役に立ちました。使用する配線の太さで入らないことがあるので要注意

対象商品 : 66571776
2019-09-13
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のコネクター配線を切断等したくない方には必需品。色も左右で純正色に分かれておりわかりやすい。電線の選択に注意しないとピンが入りません。

対象商品 : 66571776
2018-05-19
用途: バイクのメンテナンス
製造業

メンテナンスの度にカウルを外すのが面倒くさいので延長しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする