曜日別特売
(20件のレビュー)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分(カプラー)ナチュラル内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65960344961706極
450
418
460(税込)
当日出荷
65960353961719極
650
649
714(税込)
当日出荷
66570927961683極
400
379
417(税込)
当日出荷
66570936961694極
400
379
417(税込)
当日出荷
03988145335273極
330
取扱い終了
代替品有
03988154335284極
330
取扱い終了
代替品有
03988163335296極
390
取扱い終了
代替品有
03988172335339極
550
取扱い終了
代替品有
66570972961719極
570
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0398814533527665709279616833527 コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ) 66570927コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)1セット
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0398815433528665709369616933528 コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ) 66570936コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)1セット
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0398816333529659603449617033529 コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ) 65960344コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)1セット
418
税込460
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0398817233533659603539617133533 コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ) 65960353コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)1セット
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6657097296171659603539617196171 コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ) 65960353コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)1セット
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65960353
2024-05-16
用途: バイクの配線加工に使用
その他業種

バイクの配線加工時に使用しました。
品質的に少し高い気がします。色違いも有ると重宝しますが、半透明1色なので、同型物のを複数使用する場合、数字などを記載して分かる様にしておかないと間違って接続するなんて事も有るかも?
品質は価格の割にはって感じです。

対象商品 : 65960344
2023-12-15
用途: バイク レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

今回バイクのレストアで使用しました。
何処よりも早く手元に届き助かりました。
流石、モノタロー
リピート確定です。

対象商品 : 66570936
2024-02-08
用途: 配線用
株式会社 池田竹店

趣味のバイク用、配線をいじろうと試験的に購入です。

対象商品 : 66570927
2023-08-20
用途: バイクの純正配線への接続
運輸・通信業

純正のカプラーと同じなので車体のカプラー間に割り込ませて接続。配線を傷つけることなく綺麗に配線できました。

対象商品 : 66570927
2023-01-12
用途: バイクのメンテナンス

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品 : 66570927
2023-05-03
用途: カワサキ車に
自動車・二輪車・自転車関連業

ICウィンカーリレー装着する際に加工用として購入しました。
ちょっとお値段高めですね

対象商品 : 66570927
2020-10-28
用途: バイクの配線(割り込み)

東京・秋葉原の電気街ではストッパー無しのモノしか入手できませんでした。ストッパー無しでも通常使用で外れることはまずありませんが、今回はストッパー有りの本商品を購入してみました。バイク用品屋のデイトナならではの商品かもしれません。付属の110型のギボシはショボイので電気街で購入したものを使用します。

対象商品 : 65960344
2020-07-10
用途: バイクの修理
その他業種

特に問題なく使用しています。純正とオス・メス共用しても問題なく使用できました。純正と比較したらチープ感はありますが、我慢できる範囲です。変換カプラー作成に度々購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする