曜日別特売

タイネツペイント200ド

タイネツペイント200ド - DAYTONA(デイトナ)タイネツペイント200ド - DAYTONA(デイトナ)

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。
エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。
エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。
塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。

内容量1個
注意
※アルミ素材には塗料がのりにくくうまく塗装できません。特にアルマイト処理されているサイレンサーやサイレンサーカバーなどには塗装しないでください。ただしアルミ素材でもエンジンやクランクケースなどの純正塗装が施されている部分への塗装は可能です。
※エンジン用をエキパイ部等200℃を超える箇所に使用しないでください。耐熱温度を超え、長期間使用すると黄変等のトラブルが起こることがあります。
※設定されている耐熱温度に達しない箇所に使用しないでください。硬化しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399491778093非危険物
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
0399492678092第四類
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする