曜日別特売

ハリツケウインカー ホシュウゴムシール

ハリツケウインカー ホシュウゴムシール - DAYTONA(デイトナ)

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。
最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。
12Vバッテリー搭載車専用。
使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)
※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。
※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。
※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。
※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399986277608
400
359
395(税込)
翌々日出荷
0399985377607
400
取扱い終了
0399987877606
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする