フタ付 オイルジョッキ 2L

フタ付 オイルジョッキ 2L - DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 2L - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

ノズル長(mm)180容量(L)2内容量1個
注意
※ノズルは容器の中に収納されています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ノズル径(Φmm)
1目盛(mL)
ノズル外径(Φmm)
ノズル内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6843517696455-500ml単位2013
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
5288697770250-500ml単位2013
950
取扱い終了
0400383470250内径約10、外径約135001310
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5288697770250684351769645570250 フタ付 オイルジョッキ 2L DAYTONA(デイトナ) 68435176フタ付 オイルジョッキ 2LDAYTONA(デイトナ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68435176
2021-01-28
用途: 自動車オイル交換
その他業種

2Lでちょうどいい重さ。ちょうどよい長さの差し口で、漏らさずに注入できました。蓋が落ちないよう紐がついているのも良かったです。注意しないと簡単に切れそうですが。。。

対象商品 : 68435176
2020-02-17
用途: オートバイオイル交換に
笹堀商会

オートバイオイル交換にさすがデイトナミニバイク用に最適

対象商品 : 68435176
2018-06-29
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも購入したのですが、誤って落としてしまい破損してしまいリピートです。バイク用に設計されているため非常に狭いところでも差し込みやすく勝ってがいいです。

対象商品 : 68435176
2017-11-02
用途: バイクのオイル交換に使うつもり(未使用)
サービス業

ノズルにも本体にもキャップがついていて保管時に都合が良さそうなので買ってみました。
この商品は、品番60948422と同一でした。(BALL オイルジョッキ NGC-2と表記)
安い方を買えば良かったなぁ。。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする