曜日別特売

フタ付 オイルジョッキ 3L

フタ付 オイルジョッキ 3L - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

容量(L)31目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6597118596456
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0400385270251
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0400385270251659711859645670251 フタ付 オイルジョッキ 3L DAYTONA(デイトナ) 65971185フタ付 オイルジョッキ 3LDAYTONA(デイトナ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65971185
2023-05-29
用途: ガソリンを農作業機に給油するのに使用
農・林・水産業

エンジンポンプ・小型耕運機・ウイングモア等の農作業機にガソリンを給油するのに使っています。燃料補給口に網があり、燃料給油口と燃料補給口にそれぞれ蓋があるので遺物混入しにくいです。オイルジョッキを使うと給油口が細いのでこぼれにくいです。

対象商品 : 65971185
2018-02-20
用途: 整備
アグリジーゼル

納期がかなり遅れた事。
 本体の大きな蓋の脱着が非常に困難である。
作業手袋を装着した状態で蓋を開ける事ができない。
ネジ式でなければ使用できない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする