プラズマクラスター技術搭載ヘルメット消臭機。
自分では気づきにくいシブトイ汗臭を消臭
ヘルメット専用設計だからどんなタイプでも効率よくプラズマクラスターが消臭除菌
見えない浮遊カビ菌をスポット除菌
主な仕様
型名:DP-H1
電源:ACアダプター 入力:AC100V-240V 50/60Hz 0.3A 出力:DC12V 1A
外形寸法:幅165mm×奥行233mm×高さ121mm(ACアダプターを除く)
ACアダプターコード長:1.8m
質量:570g(ACアダプターを除く)
製造元:シャープ株式会社


