ヘルメットホルダー ミラークランプM10

ヘルメットホルダー ミラークランプM10 - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ミラークランプM10 - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400634579399
2,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04006345
2022-04-02
用途: MT-03に装着

サイド側につけるよりこっちでしょう。ただし、加速で引っ張るとミラーの振動と共にU字フック部が「ジーッ」と共振します。まあ、バイク側の問題なんですが。U字フックにシリコンチューブ差し込んで対策しました。

対象商品 : 04006345
2020-06-06
用途: ツーリング中のヘルメット保管
その他業種

駐車場に止めている間ヘルメットを取られる心配してゆっくり休んで散策して居られないので購入したのです。今の世の中その様な事は、ないのかなと思いますが万が一の場合に備えた次第です。これで安心感がある処です。

対象商品 : 04006345
2020-03-24
用途: ミラーにヘルメットをかけるのに
健湊薬局

これ便利です、ちょっと買い物でバイクを離れるとき、ヘルメットをミラーにかけますが、鍵があると安心です。シート下などの純正位置より手軽です

対象商品 : 04006345
2019-08-27
用途: ちょっとバイクから離れる時
農・林・水産業

取り付けは非常に簡単。
ミラーごと外されたら諦めるしかない。
ウェア等を留めておくワイヤーも付いているが細く心配で
やはりちょっとバイクから離れるぐらいでの使用となります。

対象商品 : 04006345
2018-07-10
用途: 右ミラーにヘルメットを掛ける用
サービス業

CB1100のヘルメットホルダーの場所が悪くシールドを傷つけそうなのでコレを取り付けました。キーが2本になるのはトップブリッジに傷つけそうで抵抗ありますが、シールドに傷を付けてしまうよりはいいです。本体の使い勝手は良好です。

対象商品 : 04006345
2015-04-20
用途: V-Strom650 に付けました

V-Strom650ABSに付けるために購入しました。
前の車種では左タンデムステップに共締めでしたが、V-Stromではその位置は下になりすぎてしまうため
悩んでいたところミラーに付けられるのを発見しての購入です。
高い位置なのでぶつけたりしなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする