ラジエターホース16MM

ラジエターホース16MM - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。

厚さ(mm)4.2~5.0(ホース)内径(Φmm)16外径(Φmm)25圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401603273429約65~70(ストレート部)エルボー45°
2,200
取扱い終了
0401604873433約50~60(ストレート部)エルボー90°
1,800
取扱い終了
0401605773349300(全長)ストレート300mm
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016032
2019-10-12
用途: トヨタ1JZ-GTEエンジンのタービンのクーラントホース交換

バイクではありませんが45度エルボタイプが1JZ-GTEツインターボエンジンのタービン後ろの太いクーラントホースにピッタリです。
生産廃止だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする