住友重機械工業
ギヤヘッド取付プレート
ASTEROギヤモータを床面など出力軸に平行な平面に固定する時に使用するアダプターです。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※適合ギヤヘッドの□部分には減速比が入ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ピッチ
取付角寸法(mm)
適合ギヤヘッド
口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04437274
G6FM
CADデータダウンロード
45
25×82
60
G6□D
60
¥
3,250
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04437283
G7FM
CADデータダウンロード
75
30×92
70
G7□K
70
¥
3,650
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04437292
G8FM
CADデータダウンロード
120
35×102
80
G8□K
80
¥
3,850
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04437308
G9AFM
CADデータダウンロード
140
40×112
90
G9A□K
90
¥
4,150
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04437317
G9BFM
CADデータダウンロード
270
40×128
90
G9B□KH
90
¥
4,350
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください