ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ

ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
(1件のレビュー)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円径dr(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
定格荷重(N)
有効長(mm)
溝幅(mm)
溝径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04520355N-20VM5203259C:1303、Co:174447.51.6530.3
2,120
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
04520364N-25VM6254083C:1372、Co:3381691.938
2,900
2,598
2,858(税込)
41日以内出荷
返品不可
04520373N-30VM6304590C:1627、Co:4439751.942.5
4,040
3,098
3,408(税込)
41日以内出荷
返品不可
04520382N-6VMUU461226C:314、Co:18620.51.1511.5
1,540
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520398N-8VMUU481532C:392、Co:25525.51.1514.3
1,540
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520407N-10VMUU4101939C:549、Co:480321.3518
1,540
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520416N-12VMUU4122141C:617、Co:715341.3520
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520425N-13VMUU4132345C:764、Co:735361.3522
1,640
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520434N-16VMUU4162853C:1294、Co:1411421.6526.6
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520443N-20VMUU5203259C:1303、Co:174447.51.6530.3
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520452N-25VMUU6254083C:1372、Co:3381691.938
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
04520468N-30VMUU6304590C:1627、Co:4439751.942.5
4,420
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04520452
2018-01-11
用途: 修理部品

純正部品の1/3くらいですが、遜色ありません。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする