曜日別特売

スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 - セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MR3812 - セントラルコンベヤー
(3件のレビュー)

中荷重搬送に最適です。

ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04507938MR3812 100Wx50Px1000L100050100168100
22,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507947MR3812 100Wx50Px1500L150050100168100
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507956MR3812 100Wx50Px2000L200050100168100
40,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507974MR3812 100Wx75Px1000L100075100168100
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507983MR3812 100Wx75Px1500L150075100168100
25,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507992MR3812 100Wx75Px2000L200075100168100
31,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508017MR3812 100Wx100Px1000L1000100100168100
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508026MR3812 100Wx100Px1500L1500100100168100
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508035MR3812 100Wx100Px2000L2000100100168100
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508053MR3812 200Wx50Px1000L100050200268100
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508062MR3812 200Wx50Px1500L150050200268100
35,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508078MR3812 200Wx50Px2000L200050200268100
45,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508096MR3812 200Wx75Px1000L100075200268100
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508105MR3812 200Wx75Px1500L150075200268100
27,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508114MR3812 200Wx75Px2000L200075200268100
34,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508132MR3812 200Wx100Px1000L1000100200268100
17,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508148MR3812 200Wx100Px1500L1500100200268100
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508157MR3812 200Wx100Px2000L2000100200268100
30,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508175MR3812 300Wx50Px1000L100050300368100
27,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508184MR3812 300Wx50Px1500L150050300368100
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508193MR3812 300Wx50Px2000L200050300368100
49,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508218MR3812 300Wx75Px1000L100075300368100
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508227MR3812 300Wx75Px1500L150075300368100
30,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508236MR3812 300Wx75Px2000L200075300368100
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508254MR3812 300Wx100Px1000L1000100300368100
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508263MR3812 300Wx100Px1500L1500100300368100
26,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508272MR3812 300Wx100Px2000L2000100300368100
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508297MR3812 400Wx50Px1000L10005040046887
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508306MR3812 400Wx50Px1500L15005040046887
44,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508315MR3812 400Wx50Px2000L20005040046887
56,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508333MR3812 400Wx75Px1000L10007540046887
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508342MR3812 400Wx75Px1500L15007540046887
34,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508358MR3812 400Wx75Px2000L20007540046887
42,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508376MR3812 400Wx100Px1000L100010040046887
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508385MR3812 400Wx100Px1500L150010040046887
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508394MR3812 400Wx100Px2000L200010040046887
37,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508412MR3812 500Wx50Px1000L10005050056868
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508428MR3812 500Wx50Px1500L15005050056868
48,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508437MR3812 500Wx50Px2000L20005050056868
61,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508455MR3812 500Wx75Px1000L10007550056868
25,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508464MR3812 500Wx75Px1500L15007550056868
36,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508473MR3812 500Wx75Px2000L20007550056868
45,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508498MR3812 500Wx100Px1000L100010050056868
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508507MR3812 500Wx100Px1500L150010050056868
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508516MR3812 500Wx100Px2000L200010050056868
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508534MR3812 600Wx50Px1000L10005060066857
36,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508543MR3812 600Wx50Px1500L15005060066857
52,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508552MR3812 600Wx50Px2000L20005060066857
67,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508577MR3812 600Wx75Px1000L10007560066857
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04508586MR3812 600Wx75Px1500L15007560066857
39,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04508358
2021-01-13
用途: トラックの荷下ろし作業
株式会社ELMIC運輸・通信業

ローラー幅が大きく滑り良いので非常に重宝しております。

対象商品 : 04508297
2017-06-22
用途: 缶取り

概ね期待通りだが、キャスター付きのスタンドが選べると良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 04508078
2017-06-21
用途: 築炉作業
建設業・工事業

短いけど使い勝手は良い。取り回しも楽だしジョイント出来る所は機能的

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする