スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 - セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 - セントラルコンベヤー

中・重荷重搬送に最適です。

ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04509374FRZ6017 100WX75PX1000L100075100168400
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509383FRZ6017 100WX75PX1500L150075100168400
66,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509392FRZ6017 100WX75PX2000L200075100168400
83,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509417FRZ6017 100WX100PX1000L1000100100168400
38,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509426FRZ6017 100WX100PX1500L1500100100168400
55,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509435FRZ6017 100WX100PX2000L2000100100168400
70,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509453FRZ6017 100WX150PX1000L1000150100168400
31,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509462FRZ6017 100WX150PX1500L1500150100168400
46,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509478FRZ6017 100WX150PX2000L2000150100168400
57,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509496FRZ6017 200WX75PX1000L100075200268400
51,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509505FRZ6017 200WX75PX1500L150075200268400
77,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509514FRZ6017 200WX75PX2000L200075200268400
97,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509532FRZ6017 200WX100PX1000L1000100200268400
43,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509548FRZ6017 200WX100PX1500L1500100200268400
63,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509557FRZ6017 200WX100PX2000L2000100200268400
81,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509575FRZ6017 200WX150PX1000L1000150200268400
35,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509584FRZ6017 200WX150PX1500L1500150200268400
53,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509593FRZ6017 200WX150PX2000L2000150200268400
65,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509618FRZ6017 300WX75PX1000L100075300368400
59,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509627FRZ6017 300WX75PX1500L150075300368400
88,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509636FRZ6017 300WX75PX2000L200075300368400
112,900
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509654FRZ6017 300WX100PX1000L1000100300368400
49,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509663FRZ6017 300WX100PX1500L1500100300368400
72,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509672FRZ6017 300WX100PX2000L2000100300368400
93,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509697FRZ6017 300WX150PX1000L1000150300368400
39,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509706FRZ6017 300WX150PX1500L1500150300368400
59,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509715FRZ6017 300WX150PX2000L2000150300368400
73,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509733FRZ6017 400WX75PX1000L100075400468345
68,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509742FRZ6017 400WX75PX1500L150075400468345
101,900
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509758FRZ6017 400WX75PX2000L200075400468345
129,300
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509776FRZ6017 400WX100PX1000L1000100400468345
56,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509785FRZ6017 400WX100PX1500L1500100400468345
82,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509794FRZ6017 400WX100PX2000L2000100400468345
106,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509812FRZ6017 400WX150PX1000L1000150400468345
45,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509828FRZ6017 400WX150PX1500L1500150400468345
67,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509837FRZ6017 400WX150PX2000L2000150400468345
83,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509855FRZ6017 500WX75PX1000L100075500568270
77,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509864FRZ6017 500WX75PX1500L150075500568270
115,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509873FRZ6017 500WX75PX2000L200075500568270
147,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509898FRZ6017 500WX100PX1000L1000100500568270
63,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509907FRZ6017 500WX100PX1500L1500100500568270
93,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509916FRZ6017 500WX100PX2000L2000100500568270
120,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509934FRZ6017 500WX150PX1000L1000150500568270
50,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509943FRZ6017 500WX150PX1500L1500150500568270
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509952FRZ6017 500WX150PX2000L2000150500568270
93,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509977FRZ6017 600WX75PX1000L100075600668220
86,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509986FRZ6017 600WX75PX1500L150075600668220
129,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04509995FRZ6017 600WX75PX2000L200075600668220
165,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04510013FRZ6017 600WX100PX1000L1000100600668220
70,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04510022FRZ6017 600WX100PX1500L1500100600668220
103,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする