ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 - セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 - セントラルコンベヤー

オールステンレス製の防錆タイプです。

ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04511054MRU1906 100WX20PX1000L10002010016830
125,400
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511063MRU1906 100WX20PX1500L15002010016830
185,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511072MRU1906 100WX20PX2000L20002010016830
243,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511097MRU1906 100WX30PX1000L10003010016830
91,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511106MRU1906 100WX30PX1500L15003010016830
134,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511115MRU1906 100WX30PX2000L20003010016830
173,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511133MRU1906 100WX40PX1000L10004010016830
74,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511142MRU1906 100WX40PX1500L15004010016830
109,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511158MRU1906 100WX40PX2000L20004010016830
139,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511176MRU1906 200WX20PX1000L10002020026820
142,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511185MRU1906 200WX20PX1500L15002020026820
210,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511194MRU1906 200WX20PX2000L20003020026820
276,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511212MRU1906 200WX30PX1000L10003020026820
102,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511228MRU1906 200WX30PX1500L15003020026820
151,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511237MRU1906 200WX30PX2000L20003020026820
195,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511255MRU1906 200WX40PX1000L10004020026820
83,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511264MRU1906 200WX40PX1500L15004020026820
122,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511273MRU1906 200WX40PX2000L20004020026820
156,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511298MRU1906 300WX20PX1000L10002030036813
163,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511307MRU1906 300WX20PX1500L15002030036813
242,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511316MRU1906 300WX20PX2000L20003030036813
318,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511334MRU1906 300WX30PX1000L10003030036813
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511343MRU1906 300WX30PX1500L15003030036813
173,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511352MRU1906 300WX30PX2000L20003030036813
224,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511377MRU1906 300WX40PX1000L10004030036813
93,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511386MRU1906 300WX40PX1500L15004030036813
139,100
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511395MRU1906 300WX40PX2000L20004030036813
178,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511413MRU1906 400WX20PX1000L10002040046810
184,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511422MRU1906 400WX20PX1500L15002040046810
273,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511438MRU1906 400WX20PX2000L20002040046810
360,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511456MRU1906 400WX30PX1000L10003040046810
131,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511465MRU1906 400WX30PX1500L15003040046810
195,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511474MRU1906 400WX30PX2000L20003040046810
252,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511492MRU1906 400WX40PX1000L10004040046810
105,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511508MRU1906 400WX40PX1500L15004040046810
156,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511517MRU1906 400WX40PX2000L20004040046810
200,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511088MRU1906 100WX20PX3000L30002010016830
246,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511124MRU1906 100WX30PX3000L30003010016830
183,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511167MRU1906 100WX40PX3000L30004010016830
151,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511203MRU1906 200WX20PX3000L30002020026820
296,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511246MRU1906 200WX30PX3000L30003020026820
217,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511282MRU1906 200WX40PX3000L30004020026820
177,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511325MRU1906 300WX20PX3000L30002030036813
347,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511368MRU1906 300WX30PX3000L30003030036813
252,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511404MRU1906 300WX40PX3000L30004030036813
203,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511447MRU1906 400WX20PX3000L30002040046810
411,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511483MRU1906 400WX30PX3000L30003040046810
296,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04511526MRU1906 400WX40PX3000L30004040046810
237,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする