ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 - セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 - セントラルコンベヤー
(1件のレビュー)

オールステンレス製の防錆タイプです。

ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04511535MRU3812 100WX50PX1000L10005010016880
82,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511544MRU3812 100WX50PX1500L15005010016880
119,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511553MRU3812 100WX50PX2000L20005010016880
154,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511578MRU3812 100WX75PX1000L10007510016880
60,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511587MRU3812 100WX75PX1500L15007510016880
89,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511596MRU3812 100WX75PX2000L20007510016880
112,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511614MRU3812 100WX100PX1000L100010010016880
51,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511623MRU3812 100WX100PX1500L150010010016880
74,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511632MRU3812 100WX100PX2000L200010010016880
94,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511657MRU3812 200WX50PX1000L10005020026880
94,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511666MRU3812 200WX50PX1500L15005020026880
137,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511675MRU3812 200WX50PX2000L20005020026880
178,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511693MRU3812 200WX75PX1000L10007520026880
68,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511702MRU3812 200WX75PX1500L15007520026880
101,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511718MRU3812 200WX75PX2000L20007520026880
128,400
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511736MRU3812 200WX100PX1000L100010020026880
57,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511745MRU3812 200WX100PX1500L150010020026880
83,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511754MRU3812 200WX100PX2000L200010020026880
106,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511772MRU3812 300WX50PX1000L10005030036880
108,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511788MRU3812 300WX50PX1500L15005030036880
158,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511797MRU3812 300WX50PX2000L20005030036880
205,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511815MRU3812 300WX75PX1000L10007530036880
77,800
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511824MRU3812 300WX75PX1500L15007530036880
115,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511833MRU3812 300WX75PX2000L20007530036880
146,300
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511858MRU3812 300WX100PX1000L100010030036880
65,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511867MRU3812 300WX100PX1500L150010030036880
94,100
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511876MRU3812 300WX100PX2000L200010030036880
120,700
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511894MRU3812 400WX50PX1000L10005040046880
122,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511903MRU3812 400WX50PX1500L15005040046880
180,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511912MRU3812 400WX50PX2000L20005040046880
234,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511937MRU3812 400WX75PX1000L10007540046880
87,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511946MRU3812 400WX75PX1500L15007540046880
130,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511955MRU3812 400WX75PX2000L20007540046880
165,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511973MRU3812 400WX100PX1000L100010040046880
73,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511982MRU3812 400WX100PX1500L150010040046880
105,900
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04511998MRU3812 400WX100PX2000L200010040046880
135,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512016MRU3812 500WX50PX1000L10005050056865
136,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512025MRU3812 500WX50PX1500L15005050056865
201,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512034MRU3812 500WX50PX2000L20005050056865
262,300
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512052MRU3812 500WX75PX1000L10007550056865
97,200
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512068MRU3812 500WX75PX1500L15007550056865
145,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512077MRU3812 500WX75PX2000L20007550056865
183,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512095MRU3812 500WX100PX1000L100010050056865
80,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512104MRU3812 500WX100PX1500L150010050056865
116,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512113MRU3812 500WX100PX2000L200010050056865
150,100
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512138MRU3812 600WX50PX1000L10005060066854
148,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512147MRU3812 600WX50PX1500L15005060066854
218,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512156MRU3812 600WX50PX2000L20005060066854
284,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512174MRU3812 600WX75PX1000L10007560066854
104,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512183MRU3812 600WX75PX1500L15007560066854
156,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04511763
2017-10-10
用途: 食品搬送用

他社よりも安かったですが、使用に問題は全くありません。
違う幅でも購入しましたが良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする