ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 - セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 - セントラルコンベヤー

オールステンレス製の防錆タイプです。

ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04512253MRU6012 100WX75PX1000L10007510016880
90,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512262MRU6012 100WX75PX1500L15007510016880
127,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512278MRU6012 100WX75PX2000L20007510016880
170,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512296MRU6012 100WX100PX1000L100010010016880
77,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512305MRU6012 100WX100PX1500L150010010016880
105,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512314MRU6012 100WX100PX2000L200010010016880
143,500
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512332MRU6012 100WX150PX1000L100015010016880
64,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512348MRU6012 100WX150PX1500L150015010016880
83,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512357MRU6012 100WX150PX2000L200015010016880
112,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512375MRU6012 200WX75PX1000L10007520026880
105,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512384MRU6012 200WX75PX1500L15007520026880
149,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512393MRU6012 200WX75PX2000L20007520026880
198,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512418MRU6012 200WX100PX1000L100010020026880
88,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512427MRU6012 200WX100PX1500L150010020026880
121,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512436MRU6012 200WX100PX2000L200010020026880
165,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512454MRU6012 200WX150PX1000L100015020026880
72,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512463MRU6012 200WX150PX1500L150015020026880
94,700
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512472MRU6012 200WX150PX2000L200015020026880
126,800
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512497MRU6012 300WX75PX1000L10007530036880
121,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512506MRU6012 300WX75PX1500L15007530036880
174,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512515MRU6012 300WX75PX2000L20007530036880
230,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512533MRU6012 300WX100PX1000L100010030036880
101,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512542MRU6012 300WX100PX1500L150010030036880
141,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512558MRU6012 300WX100PX2000L200010030036880
190,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512576MRU6012 300WX150PX1000L100015030036880
81,400
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512585MRU6012 300WX150PX1500L150015030036880
107,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512594MRU6012 300WX150PX2000L200015030036880
143,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512612MRU6012 400WX75PX1000L10007540046880
138,500
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512628MRU6012 400WX75PX1500L15007540046880
200,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512637MRU6012 400WX75PX2000L20007540046880
263,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512655MRU6012 400WX100PX1000L100010040046880
115,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512664MRU6012 400WX100PX1500L150010040046880
160,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512673MRU6012 400WX100PX2000L200010040046880
216,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512698MRU6012 400WX150PX1000L100015040046880
91,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512707MRU6012 400WX150PX1500L150015040046880
122,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512716MRU6012 400WX150PX2000L200015040046880
161,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512734MRU6012 500WX75PX1000L10007550056861
155,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512743MRU6012 500WX75PX1500L15007550056861
227,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512752MRU6012 500WX75PX2000L20007550056861
297,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512777MRU6012 500WX100PX1000L100010050056861
128,600
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512786MRU6012 500WX100PX1500L150010050056861
181,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512795MRU6012 500WX100PX2000L200010050056861
243,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512813MRU6012 500WX150PX1000L100015050056861
101,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512822MRU6012 500WX150PX1500L150015050056861
136,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512838MRU6012 500WX150PX2000L200015050056861
179,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512856MRU6012 600WX75PX1000L10007560066850
169,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512865MRU6012 600WX75PX1500L15007560066850
247,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512874MRU6012 600WX75PX2000L20007560066850
323,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512892MRU6012 600WX100PX1000L100010060066850
139,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04512908MRU6012 600WX100PX1500L150010060066850
197,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする