アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808

アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 - セントラルコンベヤーアルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 - セントラルコンベヤー
(1件のレビュー)

耐浸食性に優れた軽量タイプです。

ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04513215ALR3808 100WX50PX1000L10005010015835
54,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513224ALR3808 100WX50PX1500L15005010015835
71,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513233ALR3808 100WX50PX2000L20005010015835
97,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513258ALR3808 100WX75PX1000L10007510015835
44,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513267ALR3808 100WX75PX1500L15007510015835
56,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513276ALR3808 100WX75PX2000L20007510015835
76,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513294ALR3808 100WX100PX1000L100010010015835
39,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513303ALR3808 100WX100PX1500L150010010015835
48,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513312ALR3808 100WX100PX2000L200010010015835
66,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513337ALR3808 200WX50PX1000L10005020025835
58,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513346ALR3808 200WX50PX1500L15005020025835
76,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513355ALR3808 200WX50PX2000L20005020025835
104,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513373ALR3808 200WX75PX1000L10007520025835
46,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513382ALR3808 200WX75PX1500L15007520025835
59,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513398ALR3808 200WX75PX2000L20007520025835
80,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513416ALR3808 200WX100PX1000L100010020025835
41,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513425ALR3808 200WX100PX1500L150010020025835
51,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513434ALR3808 200WX100PX2000L200010020025835
70,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513452ALR3808 300WX50PX1000L10005030035825
62,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513468ALR3808 300WX50PX1500L15005030035825
83,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513477ALR3808 300WX50PX2000L20005030035825
112,800
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513495ALR3808 300WX75PX1000L10007530035825
49,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513504ALR3808 300WX75PX1500L15007530035825
64,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513538ALR3808 300WX100PX1000L100010030035825
43,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513547ALR3808 300WX100PX1500L150010030035825
54,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513556ALR3808 300WX100PX2000L200010030035825
75,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513574ALR3808 400WX50PX1000L10005040045818
69,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513583ALR3808 400WX50PX1500L15005040045818
91,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513592ALR3808 400WX50PX2000L20005040045818
123,800
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513617ALR3808 400WX75PX1000L10007540045818
53,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513626ALR3808 400WX75PX1500L15007540045818
70,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513635ALR3808 400WX75PX2000L20007540045818
94,100
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513653ALR3808 400WX100PX1000L100010040045818
47,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513662ALR3808 400WX100PX1500L150010040045818
59,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513678ALR3808 400WX100PX2000L200010040045818
81,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513696ALR3808 500WX50PX1000L10005050055815
73,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513705ALR3808 500WX50PX1500L15005050055815
98,500
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513714ALR3808 500WX50PX2000L20005050055815
133,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513732ALR3808 500WX75PX1000L10007550055815
56,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513748ALR3808 500WX75PX1500L15007550055815
75,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513757ALR3808 500WX75PX2000L20007550055815
100,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513775ALR3808 500WX100PX1000L100010050055815
49,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513784ALR3808 500WX100PX1500L150010050055815
63,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513793ALR3808 500WX100PX2000L200010050055815
85,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513818ALR3808 600WX50PX1000L10005060065812
78,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513827ALR3808 600WX50PX1500L15005060065812
105,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513836ALR3808 600WX50PX2000L20005060065812
142,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513854ALR3808 600WX75PX1000L10007560065812
59,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513863ALR3808 600WX75PX1500L15007560065812
79,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513872ALR3808 600WX75PX2000L20007560065812
106,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04513504
2020-12-22
用途: コンテナデバンニング作業
株式会社グリーンライン大阪運輸・通信業

とても軽く持ち運びやすい。
連結が簡単で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする