曜日別特売

樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808

樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 - セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 - セントラルコンベヤー

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。

ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
全48種類を絞り込む
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04513933JRAU3808 300WX50PX1000L1000503003589
105,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513942JRAU3808 300WX50PX1500L1500503003589
144,500
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513958JRAU3808 300WX50PX2000L2000503003589
191,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513976JRAU3808 300WX75PX1000L1000753003589
80,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513985JRAU3808 300WX75PX1500L1500753003589
109,100
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513994JRAU3808 300WX75PX2000L2000753003589
142,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514012JRAU3808 300WX100PX1000L10001003003589
70,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514028JRAU3808 300WX100PX1500L15001003003589
91,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514037JRAU3808 300WX100PX2000L20001003003589
120,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514055JRAU3808 400WX50PX1000L1000504004587
119,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514064JRAU3808 400WX50PX1500L1500504004587
164,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514073JRAU3808 400WX50PX2000L2000504004587
217,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514098JRAU3808 400WX75PX1000L1000754004587
90,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514107JRAU3808 400WX75PX1500L1500754004587
123,100
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514116JRAU3808 400WX75PX2000L2000754004587
159,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514134JRAU3808 400WX100PX1000L10001004004587
77,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514143JRAU3808 400WX100PX1500L15001004004587
102,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514152JRAU3808 400WX100PX2000L20001004004587
134,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514177JRAU3808 500WX50PX1000L1000505005585
128,500
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514186JRAU3808 500WX50PX1500L1500505005585
177,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514195JRAU3808 500WX50PX2000L2000505005585
234,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514213JRAU3808 500WX75PX1000L1000755005585
96,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514222JRAU3808 500WX75PX1500L1500755005585
132,300
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514238JRAU3808 500WX75PX2000L2000755005585
171,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514256JRAU3808 500WX100PX1000L10001005005585
82,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514265JRAU3808 500WX100PX1500L15001005005585
109,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514274JRAU3808 500WX100PX2000L20001005005585
144,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514292JRAU3808 600WX50PX1000L1000506006584
137,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514308JRAU3808 600WX50PX1500L1500506006584
191,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514317JRAU3808 600WX50PX2000L2000506006584
252,600
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514335JRAU3808 600WX75PX1000L1000756006584
102,900
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514344JRAU3808 600WX75PX1500L1500756006584
142,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514353JRAU3808 600WX75PX2000L2000756006584
183,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514378JRAU3808 600WX100PX1000L10001006006584
88,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514387JRAU3808 600WX100PX1500L15001006006584
117,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514396JRAU3808 600WX100PX2000L20001006006584
153,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04513967JRAU3808 300WX50PX3000L3000503003589
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514003JRAU3808 300WX75PX3000L3000753003589
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514046JRAU3808 300WX100PX3000L30001003003589
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514082JRAU3808 400WX50PX3000L3000504004587
202,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514125JRAU3808 400WX75PX3000L3000754004587
145,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514168JRAU3808 400WX100PX3000L30001004004587
117,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514204JRAU3808 500WX50PX3000L3000505005585
221,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514247JRAU3808 500WX75PX3000L3000755005585
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514283JRAU3808 500WX100PX3000L30001005005585
127,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514326JRAU3808 600WX50PX3000L3000506006584
242,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514362JRAU3808 600WX75PX3000L3000756006584
172,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514405JRAU3808 600WX100PX3000L30001006006584
137,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする