曜日別特売

樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808

樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 - セントラルコンベヤー

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。

シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
全48種類を絞り込む
機長(mm)
ローラー幅(mm)
ピッチ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
機長(mm)
ローラー幅(mm)
ピッチ(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04514895JRU3808 300WX50PX1000L1000300503689
95,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514904JRU3808 300WX50PX1500L1500300503689
138,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514913JRU3808 300WX50PX2000L2000300503689
179,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514938JRU3808 300WX75PX1000L1000300753689
70,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514947JRU3808 300WX75PX1500L1500300753689
103,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514956JRU3808 300WX75PX2000L2000300753689
130,200
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514974JRU3808 300WX100PX1000L10003001003689
59,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514983JRU3808 300WX100PX1500L15003001003689
85,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514992JRU3808 300WX100PX2000L20003001003689
108,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515017JRU3808 400WX50PX1000L1000400504687
108,100
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515026JRU3808 400WX50PX1500L1500400504687
157,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515035JRU3808 400WX50PX2000L2000400504687
204,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515053JRU3808 400WX75PX1000L1000400754687
79,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515062JRU3808 400WX75PX1500L1500400754687
116,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515078JRU3808 400WX75PX2000L2000400754687
146,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515096JRU3808 400WX100PX1000L10004001004687
66,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515105JRU3808 400WX100PX1500L15004001004687
95,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515114JRU3808 400WX100PX2000L20004001004687
122,100
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515132JRU3808 500WX50PX1000L1000500505685
116,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515148JRU3808 500WX50PX1500L1500500505685
170,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515157JRU3808 500WX50PX2000L2000500505685
220,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515175JRU3808 500WX75PX1000L1000500755685
84,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515184JRU3808 500WX75PX1500L1500500755685
125,400
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515193JRU3808 500WX75PX2000L2000500755685
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515218JRU3808 500WX100PX1000L10005001005685
71,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515227JRU3808 500WX100PX1500L15005001005685
102,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515236JRU3808 500WX100PX2000L20005001005685
130,900
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515254JRU3808 600WX50PX1000L1000600506684
125,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515263JRU3808 600WX50PX1500L1500600506684
183,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515272JRU3808 600WX50PX2000L2000600506684
238,500
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515297JRU3808 600WX75PX1000L1000600756684
90,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515306JRU3808 600WX75PX1500L1500600756684
134,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515315JRU3808 600WX75PX2000L2000600756684
169,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515333JRU3808 600WX100PX1000L10006001006684
75,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515342JRU3808 600WX100PX1500L15006001006684
109,700
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04515358JRU3808 600WX100PX2000L20006001006684
140,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04514922JRU3808 300WX50PX3000L3000300503689
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04514965JRU3808 300WX75PX3000L3000300753689
136,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515008JRU3808 300WX100PX3000L30003001003689
111,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515044JRU3808 400WX50PX3000L3000400504687
210,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515087JRU3808 400WX75PX3000L3000400754687
153,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515123JRU3808 400WX100PX3000L30004001004687
125,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515166JRU3808 500WX50PX3000L3000500505685
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515202JRU3808 500WX75PX3000L3000500755685
166,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515245JRU3808 500WX100PX3000L30005001005685
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515288JRU3808 600WX50PX3000L3000600506684
250,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515324JRU3808 600WX75PX3000L3000600756684
180,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04515367JRU3808 600WX100PX3000L30006001006684
145,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする