GA-25Sセット品

GA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパンGA-25Sセット品 - TMEHジャパン
(4件のレビュー)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

質量(g)100内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04530313GA-25S-BKSPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック
オープン
536
590(税込)
当日出荷
04530338GA-25S-NISPCC/ニッケル(ニッケルメッキ)ニッケル
オープン
590
649(税込)
3日以内出荷
26943166GA-25S-PISPCC/アイボリー(吹付焼付け塗装)アイボリー
オープン
590
649(税込)
3日以内出荷
26943175GA-25S-WZSPCC/シルバー(三価クロムメッキ)シルバー
オープン
535
589(税込)
5日以内出荷
返品不可
04530322GA-25S-IVSPCC/アイボリー(吹付焼付け塗装)アイボリー
オープン
取扱い終了
代替品有
04530347GA-25S-WHSPCC/シルバー(三価クロムメッキ)シルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530322GA-25S-IV26943166GA-25S-PIGA-25S-IV GA-25Sセット品 TMEHジャパン 26943166GA-25Sセット品TMEHジャパン1セット
590
税込649
品番が変更になりました
04530347GA-25S-WH26943175GA-25S-WZGA-25S-WH GA-25Sセット品 TMEHジャパン 26943175GA-25Sセット品TMEHジャパン1セット
535
税込589
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04530313
2021-02-07
用途: 植物栽培用自作フレームの開閉部
その他業種

Φ28イレクターパイプ(矢崎化工)に取り付けました。
ややパイプ本体に擦れができましたが,問題なく使用できています。
商品説明ではわかりにくいと思いますが、本製品は取り付けたパイプを軸に回転します。
マスキングテープ等で処理すれば動かなくなるようですが、本来は可動部に使用するものです。
メーカーのホームページに詳しい仕様が書いてありますので、ご参考ください。

2が参考にしています
対象商品 : 04530313
2019-01-22
用途: 車内収納用のパイプ骨組の作成
サービス業

インフレータブルパイプ(28mm)に取り付け
六角ボルトを完全に締めても若干の緩みがありますので、マスキングテープを巻いて調整しました。

3が参考にしています
対象商品 : 04530313
2016-10-14
用途: 自転車のフロントライト取り付け

金具が大変しっかりしています。自転車のフレームが細かったのでテープを巻いて取り付けました。大き目のライトががっちりくっつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 04530313
2016-05-04
用途: 本来の利用方法と異なりますが、工具のホルダーとして利用します

取り付けた際に金具とプラスチック製の保護具の間に若干の隙間が発生するので、ビニルテープで隙間を補正することで、がっちりホールドすることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする