GA-66セット品

GA-66セット品 - TMEHジャパンGA-66セット品 - TMEHジャパンGA-66セット品 - TMEHジャパンGA-66セット品 - TMEHジャパンGA-66セット品 - TMEHジャパンGA-66セット品 - TMEHジャパンGA-66セット品 - TMEHジャパン
(3件のレビュー)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

適合外径Φ28mmのパイプ質量(g)68内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04530453GA-66-BKSPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック外径Φ28mmのパイプ
オープン
498
548(税込)
当日出荷
26943236GA-66-WZSPCC/シルバー(三価クロムメッキ)シルバー外径Φ28mmのパイプ
オープン
498
548(税込)
当日出荷
04530462GA-66-WHSPCC/シルバー(三価クロムメッキ)シルバー外径Φ28mmのパイプ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530462GA-66-WH26943236GA-66-WZGA-66-WH GA-66セット品 TMEHジャパン 26943236GA-66セット品TMEHジャパン1セット
498
税込548
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26943236
2021-06-19
用途: 造りは満足です。
建設業・工事業

造りは満足です。イレクターパイプを結束するのは良いと思います。意外と簡単な物より高級感はあります。ちょっと製品バリがあるのが残念ですが満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04530453
2020-05-16
用途: 自家用の.軽バン.のルーフインナキャリアの作成に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単で.頑丈でガッシリ取り付けでき、見た目もカッコよく、とても満足しています。ホームセンターで見かけたのですが、数が足りなく、値段も高かったので、購入しませんでしたが、モノタロウさんで購入して正解でした。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 04530453
2016-05-27
用途: パイプとパイプのジョイントに使用

TMEH以外の少し小さめのパイプにて使用しましたが、しっかりジョイントが出来ました円周で1~2㎜程度なら融通が利くことが判明。重宝致しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする